※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
オープンアイプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(mm)
16
注文コード
25266458
品番
TOIP-16
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・RoHS指令・寸法D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
4ヵ所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面などの取り付け。
A×B(mm)
65×95
寸法D(mm)
16
寸法S(mm)
32
寸法T(mm)
6
寸法d(mm)
10
トラスコ品番
257-6143
材質
ステンレス(SUS304)
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
70
H(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.64