TRUSCO
フックアイナット ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M5×0.8
M5×0.8
M10×1.5
M6×1.0
M8×1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266564
品番
TFIN-5
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
ねじ径
M5×0.8
トラスコ品番
257-7438
寸法L(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
13
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
H(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15