TSF-18625 アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO 25266720

アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

(6件のレビュー)
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.25段高(mm)250段数1段注文コード25266720品番TSF-18625
参考基準価格(税別)¥57,430販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。天板高さ(m)0.25最大使用荷重(kg)150仕様踏面タイプ:高強度タイプトラスコ品番258-0876材質アルミ合金段数1段設置寸法・奥行(mm)626天板寸法(mm)800×600段高(mm)250最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)820×626設置寸法・間口(mm)820天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08296285
2020-07-14
用途: 本棚の整理
農・林・水産業

しっかりした構造で軽量なのに、高さも確保できて満足してます。

対象商品 : 71579374
2019-02-13
用途: 機械操作時
製造業

しっかりとした安定感があり、軽量性にも優れているので気に入っております。(片手でも余裕で持てます。)
ただ、4本足の長さを微調整出来るようになっていればさらに良かったと思いました。

対象商品 : 08296267
2017-08-04
用途: 荷物置きに利用

輸送されてから組立までが工具1本で簡単に組み立てられ、脚がしっかりしているため、安定している。

対象商品 : 08296267
2017-04-21
用途: 脚立代わり
製造業

普通にいいです、問題なし。軽いし移動もスムーズです。

対象商品 : 71579356
2015-03-17
用途: 船舶の乗船

アルミの電食が心配、ステンレスの足だったら最高です。

対象商品 : 08296285
2014-07-17
用途: 機械作業の踏み台
個人のお客様

数センチ高めが希望
思った以上にしっかりしていた(2台購入)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
1が参考にしています
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする