用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。天板高さ(m)1.2最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200仕様踏面タイプ:高強度タイプトラスコ品番258-0908材質アルミ合金段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)800×400段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)820×1035設置寸法・間口(mm)820天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)400