ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
径D(Φmm)
40
加工径ΦD(mm)
125
注文コード
25267297
品番
125H08LK90SD12N18K
参考基準価格(税別)
¥291,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
8
刃列
8
径D(Φmm)
40
寸法L1(mm)
18.1
勝手
左
最大切込みap(mm)
11.7
フランジ径D(Φmm)
54.8
調整量(mm)
1.3
加工深さ(mm)
34
寸法THUB(mm)
18.2