ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
径D(Φmm)
32
加工径ΦD(mm)
125
注文コード
25267333
品番
125Y08RK90SD12N18K
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
8
刃列
8
径D(Φmm)
32
寸法L1(mm)
51
勝手
右
最大切込みap(mm)
11.7
フランジ径D(Φmm)
58
調整量(mm)
1.3
加工深さ(mm)
31.9