曜日別特売
125Y08LK90SD12N20K サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタル 25267376

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個径D(Φmm)32加工径ΦD(mm)125注文コード25267376品番125Y08LK90SD12N20K
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)125刃数Z8刃列8径D(Φmm)32寸法L1(mm)30.4勝手最大切込みap(mm)11.7フランジ径D(Φmm)58調整量(mm)1.3加工深さ(mm)31.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする