曜日別特売
160H10RK90SD12N18K サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタル 25267419

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個径D(Φmm)40加工径ΦD(mm)160注文コード25267419品番160H10RK90SD12N18K
参考基準価格(税別)¥334,400販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)160刃数Z10刃列10径D(Φmm)40寸法L1(mm)18.1勝手最大切込みap(mm)11.7フランジ径D(Φmm)54.8調整量(mm)1.3加工深さ(mm)51.5寸法THUB(mm)18.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする