TFMR5.0-35-20P 丸リンク TRUSCO 25267560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸リンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20個)
内径(Φmm)35
線径(Φmm)5
内容量1袋(20個)注文コード25267560品番TFMR5.0-35-20P
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。

用途かばんや衣類などの金具として。トラスコ品番258-0835材質スチール内径(Φmm)35線径(Φmm)5表面処理ニッケルメッキ使用荷重(N)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする