※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
丸リンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(10個)
内径(Φmm)
30
7.5
19
25
18
30
35
40
21
線径(Φmm)
5
1.2
2.5
3
4
5
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
25267614
品番
TFMR5.0-30-20P
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
用途
かばんや衣類などの金具として。
トラスコ品番
258-0836
材質
スチール
内径(Φmm)
30
線径(Φmm)
5
表面処理
ニッケルメッキ
使用荷重(N)
300