曜日別特売
TB1.0W-10 ビニールチューブ TRUSCO 25267648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニールチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻内径(mm)1.0使用温度範囲-20~60℃注文コード25267648品番TB1.0W-10
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。
幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。

用途マーキング用や電線保護に。トラスコ品番258-1273材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.40長さ(m)10呼び径(mm)1使用温度範囲-20~60℃内径(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品特性上、寸法には一定の公差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 制御盤用マークチューブ

このサイズはあまり使用しない為
1巻(300m)も必要でなく
在庫として置いていても劣化するので
10mの量り売りで購入出来て良かったです。

1が参考にしています
2024-09-25
用途: 制御盤の線番に使用

在庫が切れていたので1巻はとても買えないので10m単位で買えるのでとても助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする