曜日別特売
TTH3-900-PS 小型火花用衝立 三面セット プレミアムシルバー TRUSCO 25268646

小型火花用衝立 三面セット プレミアムシルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード25268646品番TTH3-900-PS
参考基準価格(税別)¥75,810販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。
軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。

トラスコ品番257-3503材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)900高さ(mm)900×3面寸法(幅W×高さH)(mm)900×900×3面枠内寸法(mm)(横×高さ)900×900シート厚さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする