TRUSCO
抜け止め形状絶縁クリアカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
色
青
緑
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
25269179
品番
TCCB-2
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
十字の特殊な内側構造により、抜けにくいです。
用途
末端端子の絶縁処理に。
トラスコ品番
257-2091
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
32.0
幅(mm)
11.8
全長(mm)
32.9
色
青
高さ(mm)
31.2
適合スリーブ
E-中、E-大
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表