曜日別特売
THXBN8-30 マグネット付調整ねじ TRUSCO 25269809

マグネット付調整ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M8
長さ(mm)30
内容量1個注文コード25269809品番THXBN8-30
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。

用途治具などの脱着に。トラスコ品番256-7610材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M8吸着力(N)4.9外径(mm)M8表面磁束密度(T)0.3以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする