曜日別特売
THXBN12-30 マグネット付調整ねじ TRUSCO 25269879

マグネット付調整ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M12
長さ(mm)30
内容量1個注文コード25269879品番THXBN12-30
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。

用途治具などの脱着に。トラスコ品番256-7627材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M12吸着力(N)10.7外径(mm)M12表面磁束密度(T)0.26T以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする