TRUSCO
マグネット付調整ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M16
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
80
15
20
30
40
50
60
80
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269949
品番
THXBN16-80
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番
256-7618
材質
本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
長さ(mm)
80
ねじ径
M16
吸着力(N)
24.5
外径(mm)
M16
表面磁束密度(T)
0.32以上