曜日別特売
KTIP140R8SS16M モジュラードリル KTIP ケナメタル 25270928

モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)14
全長L(mm)105
105
84
169
156
77
94
116
133
170
208
245
306
378
79
122
178
121
152
127
219
264
323
291
内容量1個注文コード25270928品番KTIP140R8SS16M
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

シャンク径D(Φmm)14全長L(mm)105加工径ΦD(mm)13シャンク長ls(mm)46最大加工径D1(Φmm)13.49最大加工径L4(Φmm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする