曜日別特売
TG3416BR 金属ケーブルグランド TRUSCO 25272146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG3416BR 金属ケーブルグランド TRUSCO 25272146
TG3416BR 金属ケーブルグランド TRUSCO 25272146

金属ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個取付ねじG/(PF)3/4注文コード25272146品番TG3416BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。トラスコ品番256-6426材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバー取付ねじG/(PF)3/4H(mm)25適合電線径(Φmm)Φ9~16RoHS指令(10物質対応)対応寸法GL(mm)12.0スパナサイズ(mm)30.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする