曜日別特売
TM2518BRL-EMC-R EMCケーブルグランド TRUSCO 25272584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM2518BRL-EMC-R EMCケーブルグランド TRUSCO 25272584
TM2518BRL-EMC-R EMCケーブルグランド TRUSCO 25272584
TM2518BRL-EMC-R EMCケーブルグランド TRUSCO 25272584

EMCケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個取付ねじM25×1.5注文コード25272584品番TM2518BRL-EMC-R
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。
ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。
シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。
アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。トラスコ品番256-6450材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバー使用温度範囲-40~100℃取付ねじM25×1.5H(mm)30適合電線径(Φmm)Φ13~18RoHS指令(10物質対応)対応寸法GL(mm)12.0スパナサイズ(mm)30.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする