曜日別特売
SF-MT パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg TRUSCO 25273065

 

SF-MT パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg TRUSCO 25273065
SF-MT パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg TRUSCO 25273065
SF-MT パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg TRUSCO 25273065

パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25273065品番SF-MT
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に便利です。

用途
スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に。
トラスコ品番256-7989材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)10高さ(mm)60奥行(mm)114間口(mm)448最大積載量(kg/個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする