曜日別特売
FT7508-GY フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCO 25273300

 

FT7508-GY フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCO 25273300
FT7508-GY フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCO 25273300

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード25273300品番FT7508-GY
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: インバータ交換
製造業

一般的な圧着端子と違ってケーブルと同等の太さで配線接続出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする