TRUSCO
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
25273494
品番
FT10018-R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
用途
プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番
257-7899
色
レッド
寸法L(mm)
26.8
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
7.6
寸法D1(mm)
4.5
寸法D2(mm)
4.9
アズワン品番
65-2005-47
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
10
適合電線範囲 AWG(#)
8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表