曜日別特売
FT16012-BL フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCO 25273510

 

FT16012-BL フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCO 25273510
FT16012-BL フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCO 25273510

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード25273510品番FT16012-BL
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする