曜日別特売
T-TMEX3.5-5S 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO 25274124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-TMEX3.5-5S 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO 25274124
T-TMEX3.5-5S 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO 25274124

絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲AWG(#)12
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.60
全長(mm)28.0
内容量1パック(15個)注文コード25274124品番T-TMEX3.5-5S
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番255-5706材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形全長(mm)28.0定格電圧(V)600外径(Φmm)9.6電線抱合範囲AWG(#)12内寸(mm)6.3JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.60RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)5.3
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする