※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.60
内容量1パック(15個)注文コード25274140品番T-TMEX3.5-6L
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978販売価格(税別)
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。