TRUSCO
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
0.3~1.65
1.04~2.63
内寸(mm)
1.7
1.7
2.3
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
22-16
16-14
外径(Φmm)
3.8
3.8
4.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
25274158
品番
T-TMXBP-1.25
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途
軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
トラスコ品番
255-5705
材質
スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状
B形
全長(mm)
25.5
色
透明
寸法L(mm)
15.0
外径(Φmm)
3.8
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
内寸(mm)
1.7
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表