曜日別特売
TSF-RK アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具 TRUSCO 25274194

アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード25274194品番TSF-RK
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

作業用踏台TSF、TSFC、TSFGRシリーズで使用できる連結用金具です。
横長のステップや高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたり、様々な形の作業台を作ることが可能です。(縦・横どちらも連結可能)
※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。
※TSFオプション背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。
■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全サイズ
■2個1セット

用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。トラスコ品番255-7205適合機種TSF、TSFCシリーズ材質アルミ、ボルトナット:スチールタイプ連結金具品名連結金具入数(個)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする