曜日別特売
TFCR75 クロームSフック 75mm TRUSCO 25274675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFCR75 クロームSフック 75mm TRUSCO 25274675
TFCR75 クロームSフック 75mm TRUSCO 25274675

クロームSフック 75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25274675品番TFCR75
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2012材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする