※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クロームSフック 200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25274709
品番
TFCR200
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
256-2010
材質
スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)
200
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15