TRUSCO
パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25275174
品番
T-1200W-AW
参考基準価格(税別)
¥123,030
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
間口W×奥行D×高さH・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式
トラスコ品番
263-9162
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
37.5
色
ホワイト(本体)
高さ(mm)
1240
タイプ
両面
奥行(mm)
600
間口(mm)
910
表面処理
粉体塗装
最大積載量(kg)
200/台
梱包数
1台
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません