TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418
TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418
TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418
TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418
TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418
TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418
TRV2ECO60-S ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO 25275418

ECO不織布使い捨て保護服 目付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着サイズSトラスコ品番263-9189注文コード25275418品番TRV2ECO60-S
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。
回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。

用途
一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
トラスコ品番263-9189種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイトサイズS股下(cm)78ウエスト(cm)106袖丈(cm)89着丈(cm)159機能通気性適応身長(cm)150~160胴回り(cm)106適応胸囲(cm)82~90適応股下(cm)65~70
注意
※医療用途ではございません。
※引火しやすい為、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けて下さい。
※使用後は各地方自治体の規則に従い速やかに廃棄して下さい。
※JIS8115認定品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする