ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
32
25
18
14
16
20
10
12
32
全長L(mm)
172
172
172
435
239
315
127
291
151
83
92
107
163
202
235
365
103
118
133
115
143
160
209
254
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25275584
品番
KTIP170R5SS18M
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
172
加工径ΦD(mm)
25
シャンク長ls(mm)
61
最大加工径D1(Φmm)
25.99
最大加工径L4(Φmm)
78