ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
12
25
18
14
16
20
10
12
32
全長L(mm)
115
115
115
92
202
160
127
291
151
83
107
163
235
365
435
103
118
133
172
143
239
209
254
315
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25275593
品番
KTIP180R5SS20M
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
115
加工径ΦD(mm)
10
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
10.49
最大加工径L4(Φmm)
53