曜日別特売
M1.5-6162U5-30LX6B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCO 25276066

 

M1.5-6162U5-30LX6B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCO 25276066
M1.5-6162U5-30LX6B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCO 25276066
M1.5-6162U5-30LX6B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCO 25276066

オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
トラスコ品番260-3351
内容量1台注文コード25276066品番M1.5-6162U5-30LX6B
参考基準価格(税別)¥56,480販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途
コンテナの保管用。
トラスコ品番260-3351アズワン品番65-2045-14高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386
注意
※連結型のみではご使用できません。
※オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする