曜日別特売
M1.5-7162U5-40LX6 スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 TRUSCO 25276145

 

M1.5-7162U5-40LX6 スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 TRUSCO 25276145
M1.5-7162U5-40LX6 スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 TRUSCO 25276145
M1.5-7162U5-40LX6 スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 TRUSCO 25276145

スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
トラスコ品番260-3363
内容量1台注文コード25276145品番M1.5-7162U5-40LX6
参考基準価格(税別)¥62,440販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
均等積載量(kg/段):20

用途コンテナの保管用。トラスコ品番260-3363高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25アズワン品番65-2045-17外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386
注意
※連結型のみではご使用できません。
※オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。
※棚板なしW430タイプを単体でご使用の場合、転倒防止の為壁固定もしくは床固定を行ってください。
※(アンカー別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする