用途コンテナの保管用。トラスコ品番260-3369付属品折りたたみコンテナTSK-O30B TM×7個、脱着式落下防止バー1本/段(間口430mmは最下段のみ)材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ棚板なしタイプ奥行(mm)604容量(L)オリコン:30間口(mm)473コンテナ(コンテナ段)1列7段棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分コンテナ数7個外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)20外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386