ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
径D(Φmm)
40
加工径ΦD(mm)
160
注文コード
25277684
品番
160H12NP90SP10N16K
参考基準価格(税別)
¥195,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
12
刃列
6
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
54.8
最小加工幅(mm)
15.83
加工深さ(mm)
52.2
寸法THUB(mm)
13.9