曜日別特売
BDW-963-BKR ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 3段 TRUSCO 25277746

ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 3段

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ブラック/レッド
内容量1台注文コード25277746品番BDW-963-BKR
参考基準価格(税別)¥39,510販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番326-7607材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムブラック/レッド高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする