WCNI1405-3 ワッシャー無電解ニッケル TRUSCO 25280196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー無電解ニッケル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)5外径(Φmm)14厚さ(mm)3注文コード25280196品番WCNI1405-3
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整にトラスコ品番359-8327材質鉄(無電解ニッケルメッキ)厚さ(mm)3内径(Φmm)5呼び径M5外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタや緩みが心配な自転車のブレーキ関係に使用。きっちり締まって良い。価格が半額程度になれば文句なしなのですが。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にもまったく問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする