曜日別特売
NG3125LEST KB1630 Top Notch 溝入れインサート NG-S ケナメタル 25282907

Top Notch 溝入れインサート NG-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25282907品番NG3125LEST KB1630
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ

コーナーR(mm)0.19勝手最大切込深さ(mm)3.81幅W(mm)3.18インサートサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする