B292A04000YPL KC7315 超硬ドリル B292YPL ケナメタル 25283379

超硬ドリル B292YPL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)4注文コード25283379品番B292A04000YPL KC7315
参考基準価格(税別)¥21,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)4溝長(mm)36全長(mm)74シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする