EDPT10T304PDSRGD KCPK30 ミーリングインサート EP10 ケナメタル 25284255

ミーリングインサート EP10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.4注文コード25284255品番EDPT10T304PDSRGD KCPK30
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Mill1-10用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)3.75形状平行四辺形幅W(mm)6.75寸法LI(mm)12.05切刃数2ワイパー幅BS(mm)2.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする