ケナメタル
ミーリングインサート EP10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25284289
品番
EDPT10T308PDSRGD KCPK30
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.75
形状
平行四辺形
幅W(mm)
6.74
寸法LI(mm)
12.05
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
1.7