ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 8xD
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
50
32
50
溝長(mm)
410
260
410
292
327
367
466
524
226
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25285786
品番
WD50FDS50503M
参考基準価格(税別)
¥277,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
50
溝長(mm)
410
寸法L1(mm)
503
シャンク長ls(mm)
68
カップリングサイズ
FDS50
加工深さ(mm)
410