曜日別特売
CCMT09T304MP KCU10 ISO インサート CCMT-MP ケナメタル 25286775

ISO インサート CCMT-MP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード25286775品番CCMT09T304MP KCU10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする