曜日別特売
MPE-D マルチポケットエプロン(ショートタイプ) TRUSCO 25287205

 

MPE-D マルチポケットエプロン(ショートタイプ) TRUSCO 25287205
MPE-D マルチポケットエプロン(ショートタイプ) TRUSCO 25287205
MPE-D マルチポケットエプロン(ショートタイプ) TRUSCO 25287205

マルチポケットエプロン(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード25287205品番MPE-D
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

6つの便利なポケット付きエプロンです。
ベルト部分はプラスチックのバックル仕様で着脱が楽で、長さ調整可能です。
サイドにスリットが入っており動きやすいです。

トラスコ品番362-4443材質本体:綿、ベルト:プラスチックサイズフリー幅(cm)63着丈(cm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする