SSAT-OR 伸縮安全タスキ TRUSCO 25287230

 

SSAT-OR 伸縮安全タスキ TRUSCO 25287230
SSAT-OR 伸縮安全タスキ TRUSCO 25287230

伸縮安全タスキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
蛍光オレンジ
内容量1本注文コード25287230品番SSAT-OR
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

長さ調節が可能なアジャスター付き伸縮安全タスキです。
夜間や暗い場所などの作業に最適です。

用途安全作業・警備トラスコ品番362-4418材質タスキ:ポリエステル・ゴム(芯糸)、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリアセタール樹脂蛍光オレンジ幅(cm)4縦(mm)40横(mm)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする