VBMT160408LF KCP05 ISO インサート VBMT-LF ケナメタル 25287938

ISO インサート VBMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8注文コード25287938品番VBMT160408LF KCP05
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76逃げ角(度)5寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする