※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25288097
品番
TS-10X8-02CM
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9286
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R1/4
呼び径
R1/4
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
10×8.0
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。