※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25288167
品番
TS-12X8-03LM
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9279
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R3/8
呼び径
R3/8
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
12×8.0
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。